Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12276C1 HiPerVision PSX24W 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12276C1 HiPerVision PSX24W 12V
PHILIPS 12276C1 HiPerVision PSX24W 12V
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712583
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12276C1
EAN/GTIN:
     8727900696769
PHILIPS HiPerVision PSX24W 12V PHI 12276C1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12276C1
Werksnummer:
PHI 12276C1
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12276C1
Produktart:
HiPerVision PSX24W 12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.