Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12336PRC1 Premium H3 12V 55W PK22s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12336PRC1 Premium H3 12V 55W PK22s
PHILIPS 12336PRC1 Premium H3 12V 55W PK22s
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712591
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12336PRC1
EAN/GTIN:
     8711500695345
Suchbegriffe:
Autolampen H3
H3-Lampen
Sockel H3
Leuchtmittel PK22s
PHILIPS Premium H3 12V 55W PK22s PHI 12336PRC1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12336PRC1
Werksnummer:
PHI 12336PRC1
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12336PRC1
Produktart:
Premium H3 12V 55W PK22s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.