Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12342CTVBW MotoVision H4 12V 60/55W P43t 1erSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12342CTVBW MotoVision H4 12V 60/55W P43t 1erSet
PHILIPS 12342CTVBW MotoVision H4 12V 60/55W P43t 1erSet
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712597
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12342CTVBW
EAN/GTIN:
     8727900398960
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4 philips
PHILIPS MotoVision H4 12V 60/55W P43t 1erSet PHI 12342CTVBW
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12342CTVBW
Werksnummer:
PHI 12342CTVBW
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12342CTVBW
Produktart:
MotoVision H4 12V 60/55W P43t 1erSet
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.