Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12342VPB1 VisionPlus H4 12V 60/55W P43t 1erBl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12342VPB1 VisionPlus H4 12V 60/55W P43t 1erBl.
PHILIPS 12342VPB1 VisionPlus H4 12V 60/55W P43t 1erBl.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712618
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12342VPB1
EAN/GTIN:
     8727900399349
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4 philips
PHILIPS VisionPlus H4 12V 60/55W P43t 1erBl. PHI 12342VPB1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12342VPB1
Werksnummer:
PHI 12342VPB1
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12342VPB1
Produktart:
VisionPlus H4 12V 60/55W P43t 1erBl.
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.