Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12342VPS2 VisionPlus H4 12V 60/55W P43t 2erKit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12342VPS2 VisionPlus H4 12V 60/55W P43t 2erKit
PHILIPS 12342VPS2 VisionPlus H4 12V 60/55W P43t 2erKit
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712619
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12342VPS2
EAN/GTIN:
     8727900399257
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4 philips
PHILIPS VisionPlus H4 12V 60/55W P43t 2erKit PHI 12342VPS2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12342VPS2
Werksnummer:
PHI 12342VPS2
Gewicht netto Kg:
0,101000
Gewicht brutto Kg:
0,101000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12342VPS2
Produktart:
VisionPlus H4 12V 60/55W P43t 2erKit
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.