Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12360C1 Gluehlampe H8 12V 35W PGJ19-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12360C1 Gluehlampe H8 12V 35W PGJ19-1
PHILIPS 12360C1 Gluehlampe H8 12V 35W PGJ19-1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712625
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12360C1
EAN/GTIN:
     8711500475824
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Leuchtmittel PGJ19
PHILIPS Gluehlampe H8 12V 35W PGJ19-1 PHI 12360C1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12360C1
Werksnummer:
PHI 12360C1
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12360C1
Produktart:
Gluehlampe H8 12V 35W PGJ19-1
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, autolampen h8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.