Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12361C1 Gluehlampe H9 12V 65W PGJ19-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12361C1 Gluehlampe H9 12V 65W PGJ19-5
PHILIPS 12361C1 Gluehlampe H9 12V 65W PGJ19-5
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712626
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12361C1
EAN/GTIN:
     8711500475848
Suchbegriffe:
Autolampen H9
H9-Lampen
Sockel H9
Leuchtmittel PGJ19
PHILIPS Gluehlampe H9 12V 65W PGJ19-5 PHI 12361C1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12361C1
Werksnummer:
PHI 12361C1
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12361C1
Produktart:
Gluehlampe H9 12V 65W PGJ19-5
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, leuchtmittel pgj19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.