Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stecksockel
>
Sockel W2,1x9,5d
>
Artikel
PHILIPS 12396NAB2 Gluehlampe WY5W 12V W2,1x9,5d 2erBl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2000712629
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
12396NAB2
EAN/GTIN:
8711500400581
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
PHILIPS Gluehlampe WY5W 12V W2,1x9,5d 2erBl. PHI 12396NAB2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12396NAB2
Werksnummer:
PHI 12396NAB2
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12396NAB2
Produktart:
GLASSOCKELLAMPE WY5W, BLI2 12V/5W, W2,1X
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Philips
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Sonax
Weitere Suchbegriffe:
W2.1x9.5d-Lampen
,
Autolampen WY5W
,
Sockel WY5W
,
WY5W-Lampen
,
glassockellampe philips
,
glassockellampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen