Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12972PRC1 Premium H7 12V 55W PX26d


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PHILIPS 12972PRC1 Premium H7 12V 55W PX26d
PHILIPS 12972PRC1 Premium H7 12V 55W PX26d
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712779
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12972PRC1
EAN/GTIN:
     8711500405937
PHILIPS Premium H7 12V 55W PX26d PHI 12972PRC1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12972PRC1
Werksnummer:
PHI 12972PRC1
Gewicht netto Kg:
0,175000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12972PRC1
Produktart:
Premium H7 12V 55W PX26d
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 6,46*
3 Tage
323
1
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.