Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 13516CP Gluehlampe T5 24V 1,2W W2x4.6d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 13516CP Gluehlampe T5 24V 1,2W W2x4.6d
PHILIPS 13516CP Gluehlampe T5 24V 1,2W W2x4.6d
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712900
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13516CP
EAN/GTIN:
     8711500483065
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
PHILIPS Gluehlampe T5 24V 1,2W W2x4.6d PHI 13516CP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13516CP
Werksnummer:
PHI 13516CP
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-13516CP
Produktart:
Gluehlampe T5 24V 1,2W W2x4.6d
Weitere Suchbegriffe: W2x4.6d-Lampen, sockel w2x4 6d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.