Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 13620C1 Gluehlampe R2 24V 55/50W P45t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 13620C1 Gluehlampe R2 24V 55/50W P45t
PHILIPS 13620C1 Gluehlampe R2 24V 55/50W P45t
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712905
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13620C1
EAN/GTIN:
     8711500400871
Suchbegriffe:
Autolampen R2
R2-Lampen
Sockel R2
Leuchtmittel P45T
PHILIPS Gluehlampe R2 24V 55/50W P45t PHI 13620C1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13620C1
Werksnummer:
PHI 13620C1
Gewicht netto Kg:
3,800000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-13620C1
Produktart:
Gluehlampe R2 24V 55/50W P45t
Weitere Suchbegriffe: Sockel P45t, leuchtmittel p45t
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.