Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 42402VIC1 Xenonlampe Vision D4S 85V 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 42402VIC1 Xenonlampe Vision D4S 85V 35W
PHILIPS 42402VIC1 Xenonlampe Vision D4S 85V 35W
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712948
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42402VIC1
EAN/GTIN:
     8727900364859
PHILIPS Xenonlampe Vision D4S 85V 35W PHI 42402VIC1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
42402VIC1
Werksnummer:
PHI 42402VIC1
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-42402VIC1
Produktart:
Xenonlampe Vision D4S 85V 35W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.