Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 42403VIC1 Xenonlampe Vision D3S 85V 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 42403VIC1 Xenonlampe Vision D3S 85V 35W
PHILIPS 42403VIC1 Xenonlampe Vision D3S 85V 35W
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712949
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42403VIC1
EAN/GTIN:
     8727900364811
PHILIPS Xenonlampe Vision D3S 85V 35W PHI 42403VIC1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
42403VIC1
Werksnummer:
PHI 42403VIC1
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-42403VIC1
Produktart:
Xenonlampe Vision D3S 85V 35W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.