Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 42406VIC1 Xenonlampe Vision D4R 85V 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 42406VIC1 Xenonlampe Vision D4R 85V 35W
PHILIPS 42406VIC1 Xenonlampe Vision D4R 85V 35W
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712954
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42406VIC1
EAN/GTIN:
     8727900364873
PHILIPS Xenonlampe Vision D4R 85V 35W PHI 42406VIC1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
42406VIC1
Werksnummer:
PHI 42406VIC1
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-42406VIC1
Produktart:
Xenonlampe Vision D4R 85V 35W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.