Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 85122VIC1 Xenonlampe Vision D2S 85V 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 85122VIC1 Xenonlampe Vision D2S 85V 35W
PHILIPS 85122VIC1 Xenonlampe Vision D2S 85V 35W
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712958
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85122VIC1
EAN/GTIN:
     8727900364774
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
autolampen d2s
PHILIPS Xenonlampe Vision D2S 85V 35W PHI 85122VIC1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
85122VIC1
Werksnummer:
PHI 85122VIC1
Gewicht netto Kg:
0,407000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-85122VIC1
Produktart:
Xenonlampe Vision D2S 85V 35W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.