Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 85409VIC1 Xenonlampe Vision D1R 85V 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 85409VIC1 Xenonlampe Vision D1R 85V 35W
PHILIPS 85409VIC1 Xenonlampe Vision D1R 85V 35W
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712970
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85409VIC1
EAN/GTIN:
     8727900364750
Suchbegriffe:
Autolampen D1R
D1R-Lampen
Sockel D1R
sockel d1r
PHILIPS Xenonlampe Vision D1R 85V 35W PHI 85409VIC1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
85409VIC1
Werksnummer:
PHI 85409VIC1
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-85409VIC1
Produktart:
Xenonlampe Vision D1R 85V 35W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.