Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 85415VIC1 Xenonlampe Vision D1S 85V 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 85415VIC1 Xenonlampe Vision D1S 85V 35W
PHILIPS 85415VIC1 Xenonlampe Vision D1S 85V 35W
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712975
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85415VIC1
EAN/GTIN:
     8727900364736
Suchbegriffe:
Autolampen D1S
D1S-Lampen
Sockel D1S
autolampen d1s
PHILIPS Xenonlampe Vision D1S 85V 35W PHI 85415VIC1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
85415VIC1
Werksnummer:
PHI 85415VIC1
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-85415VIC1
Produktart:
Xenonlampe Vision D1S 85V 35W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.