Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

'SW-STAHL Zuendkerzen-Gelenknuss 16mm 3/8'' 03646L'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
'SW-STAHL Zuendkerzen-Gelenknuss 16mm 3/8'' 03646L'
'SW-STAHL Zuendkerzen-Gelenknuss 16mm 3/8'' 03646L'
Artikel-Nr.:
     1955B-2000818183
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     03646L
EAN/GTIN:
     4033592026970
'SW-STAHL ''Zuendkerzen-Gelenknuss 16mm 3/8'''''' SWS 03646L'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
03646L
Werksnummer:
SWS 03646L
Gewicht netto Kg:
0,108000
Gewicht brutto Kg:
0,108000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-03646L
Produktart:
Zuendkerzen-Gelenknuss 16mm 3/8"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.