Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL 1/2' Bit-Einsatz Innensechskant 11x140mm 05018L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL 1/2' Bit-Einsatz Innensechskant 11x140mm 05018L
SW-STAHL 1/2' Bit-Einsatz Innensechskant 11x140mm 05018L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000818599
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     05018L
EAN/GTIN:
     4033592047012
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
'SW-STAHL ''1/2'''' Bit-Einsatz Innensechskant 11x140mm'' SWS 05018L'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
05018L
Werksnummer:
SWS 05018L
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-05018L
Produktart:
1/2" Bit-Einsatz Innensechskant 11x140mm
Ausfuehrung:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.