Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Inbus-Bit lang 8mm 05024L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Inbus-Bit lang 8mm 05024L
SW-STAHL Inbus-Bit lang 8mm 05024L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000818605
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     05024L
EAN/GTIN:
     4033592005463
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
SW-STAHL Inbus-Bit lang 8mm SWS 05024L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
05024L
Werksnummer:
SWS 05024L
Gewicht netto Kg:
0,048000
Gewicht brutto Kg:
0,048000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-05024L
Produktart:
I-6KT.EINSATZ 8 MM 75 LAN 10 MM 6-KANT A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.