Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL TORX Einsatz Sortiment 6tlg. lang 05680L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL TORX Einsatz Sortiment 6tlg. lang 05680L
SW-STAHL TORX Einsatz Sortiment 6tlg. lang 05680L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000818984
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     05680L
EAN/GTIN:
     4033592008051
SW-STAHL TORX Einsatz Sortiment 6tlg. lang SWS 05680L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
05680L
Werksnummer:
SWS 05680L
Gewicht netto Kg:
1,370000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-05680L
Produktart:
TX--STECKSCHL.EINS.SATZ 9 TLG. EXTRA LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.