Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Sturzlibelle 10240L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Sturzlibelle 10240L
SW-STAHL Sturzlibelle 10240L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819805
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     10240L
EAN/GTIN:
     4033592036467
SW-STAHL Sturzlibelle SWS 10240L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10240L
Werksnummer:
SWS 10240L
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,516000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-10240L
Produktart:
Sturzlibelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.