Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Montagehaken 10515L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Montagehaken 10515L
SW-STAHL Montagehaken 10515L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819874
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     10515L
EAN/GTIN:
     4033592075312
Suchbegriffe:
KFZ-Montagehaken
SW-STAHL Montagehaken SWS 10515L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10515L
Werksnummer:
SWS 10515L
Gewicht netto Kg:
0,079000
Gewicht brutto Kg:
0,079000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-10515L
Produktart:
Montagehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.