Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Hydr. Wagenheber 12 to. 20605L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Hydr. Wagenheber 12 to. 20605L
SW-STAHL Hydr. Wagenheber 12 to. 20605L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000820017
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     20605L
EAN/GTIN:
     4033592036818
SW-STAHL Hydr. Wagenheber 12 to. SWS 20605L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20605L
Werksnummer:
SWS 20605L
Gewicht netto Kg:
7,500000
Gewicht brutto Kg:
7,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-20605L
Produktart:
Hydr. Wagenheber 12 to.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.