Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Adaptersatz 24 teilig 26079L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Adaptersatz 24 teilig 26079L
SW-STAHL Adaptersatz 24 teilig 26079L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000820349
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     26079L
EAN/GTIN:
     4033592046206
SW-STAHL Adaptersatz 24 teilig SWS 26079L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
26079L
Werksnummer:
SWS 26079L
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-26079L
Produktart:
Adaptersatz 24 teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.