Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Bremsfederzange mit Kralle 40810L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Bremsfederzange mit Kralle 40810L
SW-STAHL Bremsfederzange mit Kralle 40810L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821248
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     40810L
EAN/GTIN:
     4033592032094
Suchbegriffe:
Bremsfedernzange
Bremsfederzange
bremsfedernzange
SW-STAHL Bremsfederzange mit Kralle SWS 40810L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40810L
Werksnummer:
SWS 40810L
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,472000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-40810L
Produktart:
Bremsfederzange mit Kralle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.