Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 130430-1220-48 Arbeitshose BRUNO Größe 48 anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 130430-1220-48 Arbeitshose BRUNO Größe 48 anthrazit/schwarz
FHB 130430-1220-48 Arbeitshose BRUNO Größe 48 anthrazit/schwarz
FHB 130430-1220-48 Arbeitshose BRUNO Größe 48 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001041948
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1220-48
EAN/GTIN:
     4030646270877
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose BRUNO Gr.48 anthrazit/schwarz FHB 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche · einfache Möglichkeit
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
130430-1220-48
Werksnummer:
4000375001
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
285,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 48
Produktart:
Arbeitshose
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 42,42*
€ 58,65*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 45,19*
€ 59,08*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 46,28*
€ 60,74*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,96*
€ 63,02*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 49,77*
€ 66,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
130430-1220-46
ab € 42,80*
Ähnlich
FHB
130430-3620-46
ab € 43,42*
Ähnlich
FHB
130430-3620-48
ab € 42,41*
Ähnlich
FHB
130430-1220-50
ab € 42,56*
Ähnlich
FHB
130430-3620-50
ab € 42,46*
Ähnlich
FHB
130430-1220-52
ab € 42,38*
Ähnlich
FHB
130430-1220-54
ab € 42,24*
Ähnlich
FHB
130430-1220-56
ab € 42,38*
Ähnlich
FHB
130430-1220-58
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.