| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001041951 Herst.-Nr.: 130430-1220-54 EAN/GTIN: 4030646270907 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose BRUNO Gr.54 anthrazit/schwarz FHB 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche · einfache Möglichkeit Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 130430-1220-54 | Werksnummer: | 4000375004 | Länge netto mm: | 310,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe 54 | Produktart: | Arbeitshose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,58* | € 60,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 46,56* | € 60,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 46,70* | € 60,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 48,27* | € 62,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,93* | € 66,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|