| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001051213 Herst.-Nr.: 49377 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Silikonspray farblos NSF H2 400 ml Spraydose WD-40 SPECIALIST 49377 farblos · hervorragende Schmiereigenschaften · wasserabweisend und schützt vor Feuchtigkeit · verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit · geeignet für Metall, Kunststoff, Holz und Gummi · Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +200 °C · NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145374) · Weitere technische Eigenschaften Farbe: farblos · Temperatur: -35 bis +200°C · Gebinde: Spraydose · Zulassung: NSF H2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 30-02-16-90 | HerstellerNr: | 49377 | Werksnummer: | 49377/25NBA | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0001-49377 | Zertifikat: | NSF |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |