Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02304000 FelgenReiniger PLUS XTREME 750 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SONAX 02304000 FelgenReiniger PLUS XTREME 750 ml
SONAX 02304000 FelgenReiniger PLUS XTREME 750 ml
SONAX 02304000 FelgenReiniger PLUS XTREME 750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001078726
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     2304000
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
sonax felgenreiniger 750ml
sonax felgenreiniger
felgenreiniger
FelgenReiniger PLUS XTREME 750 ml Sprühflasche SONAX hochwirksamer säurefreier Spezialreiniger · für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen, auch verchromte und polierte Felgen · entfernt mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie sonstigen Straßensc
Weitere Informationen:
eClassID:
30021611
HerstellerNr:
2304000
Werksnummer:
4000347500
Länge netto mm:
275,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
750 ml
Produktart:
FelgenReiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,87002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,31167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,14002*
€ 113,21662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,82004*
€ 109,26585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,21004*
€ 106,15995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,91004*
€ 102,23295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,87002*
€ 87,90532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.