Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 64010601 Aktiv Schaumreiniger 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 64010601 Aktiv Schaumreiniger 500 ml
CARAMBA 64010601 Aktiv Schaumreiniger 500 ml
CARAMBA 64010601 Aktiv Schaumreiniger 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001090961
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     64010601
EAN/GTIN:
     4009076401069
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lederpflege
Lederpflegelotion
Lederreiniger
Multireiniger
Aktiv Schaumreiniger 500 ml Spraydose CARAMBA hoch wirksamer Reinigungsschaum für den Innenraum · ideal für die Aufbereitung · für Kunststoff, Polster und Glattleder · frisch duftend · Anwendung auf allen abwaschbaren Flächen · entfernt hartnäckigste Verschmutzungen · materialschonend und umweltfreundlich · Hinweis: Textil, Leder und Kunststoffe vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Verfärbung testen! Nicht auf Acrylglas und Polycarbonat verwenden! Nicht für Rauleder geeignet. Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
30021401
HerstellerNr:
64010601
Werksnummer:
4000349048
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,610000
Gewicht brutto Kg:
0,610000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Aktiv Schaumreiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
6
€ 5,45*
ab € 5,74*
€ 7,62*
3 Tage
19
6
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 7,65*
1 Tag
19
6
€ 5,59*
ab € 6,10*
€ 8,12*
1 Tag
32
12
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,18*
Lager 1955
26
6
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.