Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESSE 480563 Arbeits-/Präzisionsschere Gesamtlänge 255 mm Schnittlänge 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HESSE 480563 Arbeits-/Präzisionsschere Gesamtlänge 255 mm Schnittlänge 110 mm
HESSE 480563 Arbeits-/Präzisionsschere Gesamtlänge 255 mm Schnittlänge 110 mm
HESSE 480563 Arbeits-/Präzisionsschere Gesamtlänge 255 mm Schnittlänge 110 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001098501
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817822
EAN/GTIN:
     4030884805633
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Arbeits-/Präzisionsschere Gesamt-L.255mm Schnitt-L.110mm HESSE extra leicht · mit patentiertem RingLock System® · sorgt für spielfreies Laufen der Gelenke · justiert sich selbst nach · aus hochwertigem rostfreiem Stahl mit ergonomisch ausgeformten 2K-Griffaugen · die Haltbarkeit der Schneide ist ca. 20 % höher und die Schneidpräzision bis zu 40 % · leicht und für den gewerblichen Einsatz gefertigtWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 137g· Modell: 6917/10"· Schnittlänge: 110mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040601
HerstellerNr:
4000817822
Werksnummer:
4000817822
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gesamtlänge 255 mm Schnittlänge 110 mm
Produktart:
Arbeits-/Papierschere
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,42*
€ 30,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,38*
€ 30,37*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 22,52*
€ 30,73*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 24,75*
€ 33,58*
Lager 1955
37
1
€ 5,99*
ab € 25,62*
€ 35,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.