| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001098774 Herst.-Nr.: 4861 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PLUM 4861 Augenspülflasche Duo 500ml 0,9%ige NaCl-Lösung steril Aufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen 500 ml Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%) und speziellem Augenaufsatz zur Spülung beider Augen. Zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter o.ä..Zum Einzeleinsatz und zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation DUO geeignet.Norm: EN 15154-4 Eigenschaft: Spülzeit ca. 2 Minuten je Auge Ausführung: Gebrauchsfertige Flasche Anwendung: Zum Ausspülen von Fremdkörpern (z.B. Staub, Schmutz, Splitter). Für den Einzeleinsatz oder zur Nachfüllung der QuickSafe-Box Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4861 | Werksnummer: | 6510120748 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 500ml 0,9%ige NaCl-Lösung steril |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |