Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12271AC1 Gluehlampe PCY16W 12V PG18.5d-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12271AC1 Gluehlampe PCY16W 12V PG18.5d-3
PHILIPS 12271AC1 Gluehlampe PCY16W 12V PG18.5d-3
Artikel-Nr.:
     1955B-2001220939
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12271AC1
EAN/GTIN:
     8727900389654
PHILIPS 12271AC1 Gluehlampe PCY16W 12V PG18.5d-3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12271AC1
Werksnummer:
PHI 12271AC1
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12271AC1
Produktart:
Gluehlampe PCY16W 12V PG18.5d-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.