Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schaltelement 023217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schaltelement 023217
REMS Schaltelement 023217
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552894
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     023217
EAN/GTIN:
     4039976001502
REMS Schaltelement 023217
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023217
Werksnummer:
023217
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 43,28*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,29*
€ 44,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.