Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Relais 025025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Relais 025025
REMS Relais 025025
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552899
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     025025
EAN/GTIN:
     4039976001564
REMS Relais 025025
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
025025
Werksnummer:
025025
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,104400
Länge brutto mm:
90,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,104400
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,56*
€ 166,84*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,82*
€ 182,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.