Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Kondensator 027008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Kondensator 027008
REMS Kondensator 027008
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552914
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     027008
EAN/GTIN:
     4039976001748
REMS Kondensator 027008
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
027008
Werksnummer:
027008
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
26,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Länge brutto mm:
95,00
Breite brutto mm:
6,00
Höhe brutto mm:
26,00
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 7,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.