Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Sicherungshalter 029032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Sicherungshalter 029032
REMS Sicherungshalter 029032
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552928
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     029032
EAN/GTIN:
     4039976001847
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
REMS Sicherungshalter 029032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
029032
Werksnummer:
029032
Länge netto mm:
54,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Länge brutto mm:
54,00
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 15,25*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 15,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.