Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 032060 Biegeschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 032060 Biegeschutz
REMS 032060 Biegeschutz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552944
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     032060
EAN/GTIN:
     4039976002196
REMS Biegeschutz 032060
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
032060
Werksnummer:
032060
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,008000
Länge brutto mm:
90,00
Breite brutto mm:
22,00
Höhe brutto mm:
22,00
Gewicht brutto Kg:
0,008000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,58*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 7,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.