Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Reduzierung 032115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Reduzierung 032115
REMS Reduzierung 032115
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552955
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     032115
EAN/GTIN:
     4039976002295
REMS Reduzierung 032115
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
032115
Werksnummer:
032115
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Länge brutto mm:
25,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,87*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 11,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.