Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Reduzierung 032116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Reduzierung 032116
REMS Reduzierung 032116
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552956
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     032116
EAN/GTIN:
     4039976002301
REMS Reduzierung 032116
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
032116
Werksnummer:
032116
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 19,36*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,49*
€ 19,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.