Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Kunststoffnippel 045073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Kunststoffnippel 045073
REMS Kunststoffnippel 045073
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553014
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     045073
EAN/GTIN:
     4039976003070
REMS Kunststoffnippel 045073
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
045073
Werksnummer:
045073
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,002200
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,002200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 8,27*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 8,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.