Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schlauchnippel D 10 045177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schlauchnippel D 10 045177
REMS Schlauchnippel D 10 045177
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553027
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     045177
EAN/GTIN:
     4039976102056
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
REMS Schlauchnippel D 10 045177
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
045177
Werksnummer:
045177
Länge netto mm:
26,00
Breite netto mm:
16,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Länge brutto mm:
26,00
Breite brutto mm:
16,00
Höhe brutto mm:
16,00
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 22,98*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,64*
€ 23,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.