Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rillenkugellager 057003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rillenkugellager 057003
REMS Rillenkugellager 057003
REMS Rillenkugellager 057003
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553061
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     057003
EAN/GTIN:
     4039976003490
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
REMS Rillenkugellager 057003
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
057003
Werksnummer:
057003
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,019000
Länge brutto mm:
25,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,019000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,14*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 9,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.