Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rillenkugellager 057004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rillenkugellager 057004
REMS Rillenkugellager 057004
REMS Rillenkugellager 057004
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553062
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     057004
EAN/GTIN:
     4039976003506
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
REMS Rillenkugellager 057004
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
057004
Werksnummer:
057004
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,019000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,019000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 19,95*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,73*
€ 20,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.