Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rillenkugellager 057020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rillenkugellager 057020
REMS Rillenkugellager 057020
REMS Rillenkugellager 057020
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553072
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     057020
EAN/GTIN:
     4039976003629
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
REMS Rillenkugellager 057020
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
057020
Werksnummer:
057020
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
115,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,78*
€ 171,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,96*
€ 187,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.