Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rillenkugellager 057022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rillenkugellager 057022
REMS Rillenkugellager 057022
REMS Rillenkugellager 057022
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553073
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     057022
EAN/GTIN:
     4039976003636
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
REMS Rillenkugellager 057022
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
057022
Werksnummer:
057022
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,910000
Länge brutto mm:
155,00
Breite brutto mm:
155,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,910000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,20*
€ 276,16*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 239,05*
€ 301,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.