Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 057176 Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 057176 Rillenkugellager
REMS 057176 Rillenkugellager
REMS 057176 Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553140
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     057176
EAN/GTIN:
     4039976101226
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
REMS Rillenkugellager 057176
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
057176
Werksnummer:
057176
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,102000
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,102000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,91*
€ 48,66*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,90*
€ 50,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.