Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 059009 Sicherungsring 20x1,22 DIN 471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 059009 Sicherungsring 20x1,22 DIN 471
REMS 059009 Sicherungsring 20x1,22 DIN 471
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553165
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     059009
EAN/GTIN:
     4039976004589
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
REMS Sicherungsring 20x1,22 DIN 471 059009
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
059009
Werksnummer:
059009
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,001300
Länge brutto mm:
25,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,001300
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherungsring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,72*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.