Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 059061 Sprengring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 059061 Sprengring
REMS 059061 Sprengring
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553187
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     059061
EAN/GTIN:
     4039976004848
REMS Sprengring 059061
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
059061
Werksnummer:
059061
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,032200
Länge brutto mm:
155,00
Breite brutto mm:
155,00
Höhe brutto mm:
3,00
Gewicht brutto Kg:
0,032200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sprengring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 10,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.